- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- mac テンキーのおすすめ人気ランキング
mac テンキーのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新165件の「mac テンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード 白」、「usb 電卓 テンキー」、「テンキーカバー」などの商品も取り扱っております。
macでの使用に最適な最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したmac用Bluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2
接続方式
Bluetooth(R)無線方式
色
シルバー
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
質量(g)
【キーボード本体】約100※電池を含まず
電源
【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
macOS Catalina(10.15) ※OSの最新バージョンへのアップデートが必要になる場合があります。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したmacOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】89.6×127.5×21.5
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月間
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
2
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)
接続台数
1台のみ
電波周波数
2.4GHz
対応プロファイル
HID(Human Interface Device)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約110
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
コネクタ形状
USB[A]
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×23.5(ケーブル除く)
インターフェース
USB
キー配列
20キー
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.3
電源供給方式
USBバスパワー
キーピッチ(mm)
19
ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。
Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。
USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。
フル充電で約40時間の長時間使用となっております。
人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。
iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
セット内容
テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
色
ホワイト
質量(g)
102
電源
充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×132×17.5
連続使用時間(時間)
約40
保証期間
18ヵ月
充電時間(時間)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
1台
Bluetooth
5.1
通信距離(m)
約10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。
※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。
※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェース
テンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
ケーブル長(m)
0.8
キー方式
メンブレン
適合機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
接続方式
USB 2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.8×131×28
動作力
50±5g
キー数
20キー
キーストローク(mm)
3.6±0.5
コネクタ
テンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2
キーピッチ(mm)
19
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2
接続方式
Bluetooth(R)無線方式
色
ブラック
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
質量(g)
【キーボード本体】約100※電池を含まず
電源
【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】89.6×127.5×21.5
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月間
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
2
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)
接続台数
1台のみ
電波周波数
2.4GHz
対応プロファイル
HID(Human Interface Device)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色
ブラック
質量(g)
【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2
電源
【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
キー配列
20キー
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.5
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定)
電波周波数
2.4GHz
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
対応OS
Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
ケーブル長(m)
0.75
接続方式
USBVer.2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.6×126.6×20.6
キー数
20キー
キー方式
薄型メンブレン
キーピッチ(mm)
19
テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか?
このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式
メンブレン
色
ブラック
接続方式
無線
桁数
10桁
機能
加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時
キー数
29個
キーピッチ(mm)
約19
耐久回数
約300万回(キー単体の回数)
通信周波数帯域(GHz)
2.4
有効距離(m)
約8
電源
単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)
電池使用可能期間
約90日間
動作温度範囲(℃)
-5~50
対応OS
Windows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)
寸法(mm)
約155×100×20
質量(g)
約175(USBレシーバー/電池含)
セット内容
本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)
146×114×13
色
シルバーブラック
質量(g)
147
接続方式
Bluetooth5.1
連続使用時間(時間)
80
キー方式
パンタグラフ
充電時間(時間)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
2台
操作距離
10m
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。入力に便利な[Tab]キー・[00]キー付きのスタンダードなコンパクトUSBテンキーパッド。
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約97
キー配列
20キー
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
16
Mac用キー配列を採用。テンキー付きの余裕サイズでエクセルもラクラク。薄くても確かなキータッチ。
色
ホワイト
接続方式
有線
アズワン品番
62-4122-32
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約114
ポート数
【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×23.5(ケーブル除く)
インターフェース
USB
キー配列
20キー
保証期間
6カ月間
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.3
電源供給方式
USBバスパワー
キーピッチ(mm)
19
供給電流(mA)
100未満/1ポート
Type-CコネクタでMacBookやiMacに直接接続できます。Mac Bookと並べても違和感ない薄型デザイン。MacBookに多く採用されるパンタグラフ(シザー)方式キー。キーボードから移動しても打鍵に違和感ありません。電卓アプリでクリアも兼用するESCキー。長押しするとExcelのセル内改行が可能です。
質量(g)
約75
ケーブル長(m)
約0.8
対応OS
macOS10.12以降
コネクタ形状
USB Type-Cオス
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×115×10
対応機種
USB Type-Cが正常に機能するMac
インターフェース
USB Type-C
キー数
20(ESCキー含む)
キー方式
パンタグラフ方式(シザー方式)
キーストローク(mm)
2.2
キーピッチ(mm)
19
EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
質量(g)
約110
コネクタ形状
USB[A]
キー配列
20キー
電源供給方式
USBバスパワー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質
ABS
適合規格
Bluetooth Ver .3.0
対応OS
Windows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)
接続方式
Bluetooth
対応機種
HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力
60±10g
キー数
20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池
単四電池1本※付属の電池はテスト用です。
通信距離
最大約10m
キーストローク(mm)
2.7±0.5
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
消費電流
動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
色
ブラック
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
質量(g)
【キーボード本体】約100※電池を含まず、【レシーバー】約2
電源
【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB-Aオス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】89.6×127.5×21.5、【レシーバー】19.5×15.7×6.5
通信方式
GFSK方式
インターフェース
USB
キー配列
20キー
保証期間
6カ月間
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
2
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)
電波周波数
2.4GHz
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格
Bluetooth Ver.3.0
付属品
単四乾電池1本
質量(g)
70(電池含まず)
スイッチ
パンタグラフ
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×130×17
対応機種
HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力
60±10g
キー数
20キー(19キー+Numlockキー)
送信出力
Class 2
キーストローク(mm)
2.7±0.5
ワイヤレス通信
Bluetooth
アズワン品番
64-0907-33
キーピッチ(mm)
19(特殊キー除く)
無線通信方式
Bluetooth
消費電流
動作時:5mA、スリープ時:30μA
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)
最大約10
バッテリー寿命
連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)。小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品
単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)
約118(レシーバー、電池含まず)
対応OS
Windows11、10、8.1、8
コネクタ形状
USB (A)コネクタ
接続方式
無線
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsPC
使用電源
単4乾電池2本
電池寿命(時間)
連続動作時間約450時間、交換目安約2年
キー数
23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
81×131×25
キー方式
メンブレン方式
キーストローク(mm)
2.2
通信可能距離(m)
6-8(使用環境により異なる)
キーピッチ(mm)
18.6
電波周波数(GHz)
2.4
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイス
USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)
ケーブル長(m)
約1.2(コネクターを除く)
色
黒
付属品
取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)
約102
コネクタ形状
USB-Aコネクター
接続方式
USB
対応機種
USBポートを搭載したDOS/V互換機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×14×130
保存温湿度範囲
保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲
5~45℃、~85%RH
1個
¥899
税込¥989
当日出荷